- バッグシーラーテープ Eタイプ セキスイ 09308092

バッグシーラーテープ Eタイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20巻) 注文コード09308092 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

非塩ビ基材を使用した耐水性の高いシーリング用テープ。
特殊PPフィルムを使用していますので、耐水性に優れ、青物、鮮魚、冷凍食品など水気のある商品の封かんに最適です。

用途
多品目の商品を扱う店舗の業務用。
水気の多い商品の梱包。
紙コップなどの簡易食器類の識別、包装。
テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.068 基材特殊PPフィルム 伸度(%)70 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)82.4 展開力(N/10mm)2.3 引張強度(kg/10mm)8.41 粘着力(g/10mm)255 タック(ボールNo.)17 展開力(g/10mm)234 主な用途梱包用 基板厚(mm)0.050 特性耐水性
注意
※各項目の数値は測定値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09534007
2018-04-23
用途:
製品の包装

長年使っているメーカーなので信頼性があり価格もそれなりに安い。

対象商品:
16447612
2017-02-07
用途:
多様種に使用できるので購入しました。
その他業種

趣味はオーディオ、カメラ、家庭大工、多種多様に便利に使っています。
配線を束ねるのに、電気コード、パソコン配線、家電はコンセント回り、使い勝手が最高です。

対象商品:
09533982
2016-12-02
用途:
野菜の袋詰め
農・林・水産業

50m巻で20本入り単価が安く重宝します。個別で買うと高いので助かります。
大量に使う農家や業者は助かります。

対象商品:
09533982
2016-07-04
用途:
野菜のバックシーリング
農・林・水産業

値段も安価で20巻だと2290円で単価115円で重宝します。
普通のバックシーラー機に使えます。
問題ありません。50mm巻なのが良いです。

対象商品:
09533991
2015-11-26
用途:
野菜のパック詰め
星農園 様 (農・林・水産業)

各色10本くらいずつ入ったものがほしい。1ケース同色では使いきれない場合がある。

対象商品:
09533991
2015-08-09
用途:
商品の梱包
秦 精肉店 様 (飲食業)

使いよっかった

対象商品:
09533982
2011-07-13
用途:
食品包材の口を閉じる

とくに問題なく使用できています

2008-05-03
用途:
冷凍食品等水気のある商品をパック詰めする際に使用しています。

現在、弊社はニチバンの商品(9mmx50.各色)を他社より購入してます。、しかし今日、ネットで貴社が取り扱ってる事を知りました。今後、私の様に解らない人も居ると感じますので、出来ればカタログに載せて欲しいです。また再度さらに取扱いメーカー・価格・出荷関係も今後検討して欲しいです。(個人的には、ニチバンの9ミリx50各色を取り扱って欲しいです)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする