SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
六角穴付ハーフユニオン KQS
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09308538
品番
KQ2S08-02AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥309
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
色
ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
R1/4
寸法L(mm)
25.5
寸法H(mm)
6
形状
六角穴付ハーフユニオン
質量(g)
11
寸法A(mm)
19.5
寸法D1(Φmm)
14
寸法M(mm)
18.5
使用流体
空気・水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3