MISUGI(ミスギ)
MISUGI(ミスギ)の 道路用品
MISUGI(ミスギ)の 段差プレート
MISUGI(ミスギ)の アルミ製 段差プレート
アルミスロープ 縁無し型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09308775
品番
RC-200
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
脱輪防止なし
高さ(mm)
50〜200
適合高さ(mm)
50〜200mm段差用
材質
アルミ
幅(mm)
800
奥行(mm)
850
質量(kg)
8
色
シルバー
最大荷重(kg)
200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅は配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません