※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09308836 品番 S-314ZR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み

差込角(inch)3/8 差込角(mm)9.5 トラスコ品番817-0956 寸法L(mm)28 寸法D(Φmm)20.7 質量(g)30 アズワン品番64-6807-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする