WAKI(和気産業)
ソフィアハンドルW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09309422
品番
BH-936
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ドア、家具用の取手
用途
取手
材質
ABS樹脂
見た目横幅A(mm)
70
ビスピッチC(mm)
60
高さB(mm)
21
色
シルバー
寸法L(mm)
70
取手
取手