WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
ワンピース取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09309492
品番
BH-943
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ドア、家具用の取手
材質
亜鉛ダイカスト
見た目横幅A(mm)
180
ビスピッチC(mm)
143
高さB(mm)
35
用途
取手
色
GBメッキ
寸法L(mm)
180
取手
取手