WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
No950取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ビスピッチC(mm)
98
寸法L(mm)
120
注文コード
09309684
品番
BH-962
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
ビスピッチC・寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ドア、家具用の取手
見た目横幅A(mm)
120
高さB(mm)
22
ビスピッチC(mm)
98
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
寸法L(mm)
120
用途
取手
材質
亜鉛ダイカスト
色
GBメッキ
サイズ(mm)
120
取手
取手