※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィメイルコネクタ 30シリーズ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径T(Φmm)10 適合チューブ外径T(Φinch)3/8B 接続ねじ1/4 注文コード09310385 品番30-10FC4-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は適合チューブ外径T・接続ねじなど5種類から選べます 他の種類を見る

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

形状フィメイルコネクタ 材質(本体)フッ素樹脂 接続ねじ種類Rc(PT) 適合チューブ外径T(Φmm)10 適合チューブ外径T(Φinch)3/8B 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100 寸法A(mm)40 寸法C(mm)21 寸法D(mm)16 寸法E(mm)8 寸法F(mm)22 寸法W(mm)19 接続ねじ1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09310358
2021-06-05
用途:
塗装作業時
その他業種

小型設計、気密性高い、取扱い容易。非常に優れた製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする