WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
セラミック取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09310761
品番
TW-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
小箱・家具用のツマミ
ツヤ・光沢があり高級感があります。
材質
セラミック
色
白・天使
見た目横幅A(mm)
112
高さB(mm)
33
ビスピッチC(mm)
96
用途
取手
付属品
トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12〜21mmです)
取手
取手