TW-343 木製取手 WAKI(和気産業) 09311242

TW-343 木製取手 WAKI(和気産業) 09311242 TW-343 木製取手 WAKI(和気産業) 09311242 TW-343 木製取手 WAKI(和気産業) 09311242 TW-343 木製取手 WAKI(和気産業) 09311242 TW-343 木製取手 WAKI(和気産業) 09311242

木製取手

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ビスピッチC(mm)50 高さB(mm)31 注文コード09311242 品番TW-343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はビスピッチC・寸法L・高さBなど17種類から選べます 他の種類を見る

小箱・家具用の取手
木製なので手触りが暖かい。

見た目横幅A(mm)66 高さB(mm)31 ビスピッチC(mm)50 材質天然木 花柄 用途取手 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09310901
2025-02-04
用途:
室内の扉の取手を付け替え
教育・研究機関

備え付けの金属製の取手のメッキが禿げていたので木製の扉に合わせて本品を購入し付け替えました。見た目は大満足ですが手を入れると若干角張っていて、慣れるのにしばらくかかりました。

対象商品:
09310874
2023-08-03
用途:
DIYの作品に使っています
工房谷澤 様

もう数回購入しています。質感が良くて、すっかりお気に入りです。いろいろなタイプの取っ手がある中で、すごく良いと思います。

対象商品:
09310874
2023-10-01
用途:
引き出しの取手
建設業・工事業

持ち手も滑らかで、施工しやすく、お値段もお安いです。とっても良かったです。

対象商品:
09310874
2022-02-12
用途:
戸棚のドア用に使用

木製でも強度もあり使いやすいと思う。本体と合わせて塗装もできてよい。

対象商品:
09310892
2021-02-03
用途:
家具の作成時
その他業種

家具と同色の塗装が出来るので、未塗装の取手は助かります。家具とのバランスでもう少し小さな取手も欲しいです。

対象商品:
09310883
2019-07-02
用途:
収納扉の修理

丁寧に仕上げてあって、良質な製品です。
以前使用していたものよりビスピッチの広いものを選んだところ、指をかけやすくなり、扉をスムーズに開けられるようになりました。
この製品は塗装してありませんが、木製素材の感触が優しく感じられ、使い心地がいいです。
耐久性を上げたい場合には、ニスなどを塗っておくといいでしょう。

対象商品:
09310892
2019-08-17
用途:
ストッカーの扉の取手が壊れたので・・・
サービス業

何年も使ってるストッカーの扉の取手が壊れてしまったので取替ました。取り付け穴の間隔もピッタリで、扉に新たにドリルで穴を開け簡単に交換出来ました。

対象商品:
09311197
2018-12-29
用途:
システムキッチンの流し台の取手の取り換えに
その他業種

サイズは表記してあった通りぴったりでした。木の色はダークブラウンより少し明るく感じました。取っ手としては、温かい手触りで持ちやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする