木製ツマミ パイン

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09311407 品番TW-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

小箱・家具用のツマミ
木製なので手触りが暖かい

見た目横幅A(mm)17 高さB(mm)22 横幅C(mm)13 付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12〜21mmです) 用途ツマミ 材質天然木 パイン 種類つまみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09311057
2023-09-28
用途:
ノブに
その他業種

きれいに磨かれた丸いノブです。
プラと違い、パーティングの段、バリが無いので気持ちよい。

対象商品:
09311075
2023-03-12
用途:
タンスの取っ手の交換
富士の杜総合企画 様 (不動産業)

ホームセンターにこの大きさの物がなくて、こちらで見つけて購入しました。
価格もお手頃だったので良かったです。

対象商品:
09311075
2022-02-26
用途:
折戸の取手交換
建設業・工事業

知人宅の押入れの折戸取手が割れてしまい開けづらいとのことで交換しました。
ビスも付属しており、コスパ十分でした。

対象商品:
09309727
2019-03-31
用途:
家具製作
製造業

若干高めですが物が良いので仕方ありません。たまに使う時があるのでまた頼みたいと思います。

対象商品:
09309711
2015-03-07
用途:
家具 補修用

複数個 購入しました。

元からついているものは、軸部分が少し細かったので長く使っていたので折れてしまいました。

こちらは少し太めなのでそれより丈夫そうです。
握った感触もしっかりしているので、お薦めです。

対象商品:
09311075
2020-01-28
用途:
蓋つきキューブボックスの取っ手
医療・福祉・介護関連業

表示見本のようなマッシュルームのようなつまみがほしかったのですが、寸法だけを見て注文したら、別のタイプでした。改めて注文コードを確認したら、商品に間違いはありませんでした。私の注文に間違いがありました。

対象商品:
09309727
2014-09-03
用途:
今まで使用していた台所のたなのつまみがとれたので、そのかわりとして使用する

よく似たつまみを探していました。ネジの受け側も金属なので、安心して取り付けました。色も形も大きさも違和感なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする