WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 引戸金具・折戸金具
WAKI(和気産業)の 引手・手掛け
引き手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09313683
品番
AH001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
スケルトンタイプ
家具や小箱用
材質
ABS樹脂
用途
引き手
色
クリア
種類
引手
サイズ(mm)
65