WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
112
色
レッド
注文コード
09313832
品番
AH016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
スケルトンタイプ
家具や小箱用
材質
ABS樹脂
用途
取手
色
レッド
寸法L(mm)
112
サイズ(mm)
112
取手
取手