※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パーカーハネフィン
パーカーハネフィンの バルブ
パーカーハネフィンの ボールバルブ
中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
注文コード
09315731
品番
4933 65 47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,600
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
形状
ねじ込み形
質量(kg)
4.678
使用温度範囲(℃)
-20〜+150(但し凍結での使用はできません)
寸法L(mm)
156
寸法H(mm)
132
最高使用圧力(MPa)
3
寸法F(mm)
255
寸法T(mm)
85
寸法P(mm)
32
材質(ボール)
黄銅/Crメッキ
材質(アダプター)
C3711
使用流体
空気、油、ガス、他
ボア径(Φmm)
65
使用真空圧力
10
-3
Torr
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FPM
材質(ステム)
黄銅/Niメッキ
材質(ハンドル)
SPHC+PVC
材質(ボディ)
黄銅/Niメッキ
材質(ナット)
S10C
材質(ボールシール)
PTFE
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材