※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4933 80 46 中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル) パーカーハネフィン 09315747 4933 80 46 中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル) パーカーハネフィン 09315747

中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード09315747 品番4933 80 46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,400
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る

フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 形状ねじ込み形 質量(kg)6.331 使用温度範囲(℃)-20〜+150(但し凍結での使用はできません) 寸法L(mm)177 寸法H(mm)140 最高使用圧力(MPa)3 寸法F(mm)255 寸法T(mm)99 寸法P(mm)35 材質(ボール)黄銅/Crメッキ 材質(アダプター)C3711 使用流体空気、油、ガス、他 ボア径(Φmm)80 使用真空圧力10-3Torr ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FPM 材質(ステム)黄銅/Niメッキ 材質(ハンドル)SPHC+PVC 材質(ボディ)黄銅/Niメッキ 材質(ナット)S10C 材質(ボールシール)PTFE バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09315677
2017-12-01
用途:
配管組立

当日出荷で1ケから購入できるので非常によかったです。

対象商品:
09315652
2014-12-16
用途:
エアー配管の途中に使う。
GARAGE GOTO 様

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする