出力用コネクタ(ハウジング・接触子)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数6 ハウジングVHR-6N 注文コード09318477 品番H-OU-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・適合・ハウジングなど38種類から選べます 他の種類を見る
用途出力用 適合機種LDC30F 質量(g)60 ハウジングVHR-6N 形状ストレート 種類角型 極数6 長さL(mm)500 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 接触子SVH-21T1.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09992595
2025-11-01
用途:
電源端子
遠藤電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

このパーツは、分割しても使えるので、大変便利でした。

2025-09-24
用途:
機器製作

さすがに純正品なのでぴったりです。ケーブルも柔らかくて作業性が良い。

対象商品:
19743143
2022-06-01
用途:
電化製品修理

ピン付きで、1本だけ(部品どりで)欲しかったので購入しました、サイズも線の長さもちょうどよかったので助かりました。

対象商品:
01915394
2020-04-03
用途:
自作光電スイッチの電源用
土田制御 様

ちょっとこの電源には出力用としては電線が太い感じです。
また、入力用のハウジングも一緒に購入したかったのですが、
在庫切れのようで購入できませんでした。
あとでもう2台分の入力用ハウジングを御願いするつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
07656546
2019-09-05
用途:
スイッチング電源のノイズ対策
製造業

1A・3A・6Aの物を購入しましたが、同じサイズでした。
元々のサイズが大きいので1/3程度の大きさだと汎用性が出ると思われますし、1A・3Aにも端子台仕様を加えて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする