WI-50 パーソナルインキュベーター アズワン 09319791

パーソナルインキュベーター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード09319791品番WI-50
参考基準価格(税別)¥88,100販売価格(税込)¥96,800
販売価格(税別)
88,000

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。
全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。
温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。
簡易的な恒温保管に適しています。
フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。

庫内寸法(mm)
315×315×300
ヒーター部除く
アズワン品番1-3174-01付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)5.5材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)350×350×400ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)~40対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする