ヘアードライヤー イオニティ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09319795 品番EH-NE5L-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

乾燥スピードアップで毎日のヘアドライが手軽に。
マイナスイオンと髪をいたわる低温ケアモードで、さらさらな髪へ。

ミントグリーン 質量(g)約545 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200(TURBO) 電源交流式 コード長さ(m)電源:約1.7 温風温度(℃)約90(TURBO時)、約65(低温ケアモード時) 風量(m3/min)1.6(TURBO時) 機能マイナスイオン(外吹出し)、速乾ノズル(内臓) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18.4×8.5×21.6 マイナスイオン機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする