ミニインキュベーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09319807 品番UI-50
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,290
販売価格(税別)
63,900

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。
全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。
温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。
簡易的な恒温保管に適しています。

庫内寸法(mm)
215×215×150
ヒーター部除く
アズワン品番1-3173-01 付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚 質量(kg)3.2 材質(本体)AS樹脂 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)約1.8 外寸法(mm)250×250×250 ヒーター容量(W)100 温度設定範囲(℃)室温+5〜45 対流方式軸流ファン式強制対流方式 温度設定方式サーモスタット式

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:231

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
本品の環境温度(設置環境温度)はどれ位ですか。
北海道士別市上士別に設置を検討しておりますが、冬はマイナス8度になります。
環境温度が保管温度に影響は無いのでしょうか。
回答:
こちらの商品を使用する際は、気温15〜45度である必要がございますが、
保管するに当たっては、15度を下回っても問題ありません。
ただし、保管には湿気の少なく、直射日光の当たらない場所をお選びくださいませ。
2014-01-29

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする