Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 美容家電
Panasonic(パナソニック)の ヘアケア
Panasonic(パナソニック)の ドライヤー
ヘアードライヤー イオニティ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09319811
品番
EH-NE5L-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
乾燥スピードアップで毎日のヘアドライが手軽に。
マイナスイオンと髪をいたわる低温ケアモードで、さらさらな髪へ。
色
コーラルピンク
質量(g)
約545
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200(TURBO)
電源
交流式
コード長さ(m)
電源:約1.7
温風温度(℃)
約90(TURBO時)、約65(低温ケアモード時)
風量(m
3
/min)
1.6(TURBO時)
機能
マイナスイオン(外吹出し)、速乾ノズル(内臓)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
18.4×8.5×21.6
マイナスイオン機能
あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09319811
EH-NE5L-P
57695744
IB-NP9-P
ヘアドライヤー
シャープ
1台
¥
12,900
税込
¥
14,190
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)