生田産業
生田産業の バイオ・食品(菌)関連用品
生田産業の 培養用品
生田産業の 培養機器/インキュベーター
クールインキュベーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09319886
品番
A5501
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥211,200
販売価格(税別)
¥
192,000
バスケットに入れる
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。
庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質
庫内/ステン
内部透明ドア/アクリル
温度設定範囲(℃)
5〜60
10℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
アズワン品番
1-6767-02
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
362×320×488
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
456×472×669
付属品
棚板×3枚(取外可能)
質量(kg)
42
材質(本体)
板金(焼付け塗装)
使用温度範囲(℃)
12〜28
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
棚段数
4(取外可能)
電源コード(m)
2
温度精度
±1.5℃
温度制御
PID制御
対流方式
強制対流方式
冷却能力(W)
最大200
庫内容量(L)
有効55
温度設定方式
デジタル設定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※熱交換方式のため、十分に換気が行える状態で使用してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000