生田産業
生田産業の バイオ・食品(菌)関連用品
生田産業の 培養用品
生田産業の 培養機器/インキュベーター
クールインキュベーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09319947
品番
A0601
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥200,200
販売価格(税別)
¥
182,000
バスケットに入れる
2室タイプで独立制御ができます(最大温度差45℃)。
外扉を開けても内部透明ドアがある為、温度の変化が少なく観察できます。
循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質
庫内/ステン
内部透明ドア/アクリル
温度設定範囲(℃)
5〜60
10℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
アズワン品番
1-6768-01
付属品
棚板×2枚
質量(kg)
25
材質(本体)
板金(焼付塗装)
使用温度範囲(℃)
12〜28
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)
2
温度精度
±1.0℃
外寸法(mm)
420×315×395
庫内寸法(mm)
280×170×136(1室)
対流方式
強制対流方式
冷却能力(W)
最大80
庫内容量(L)
有効6×2庫
温度設定方式
デジタル設定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※熱交換方式のため、十分に換気が行える状態で使用してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000