パーソナルクールインキュベータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09319974 品番 ICI-200
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥223,300
販売価格(税別)
203,000

ペルチェ素子によるクリーンな冷却方式のクールインキュベーターで、冷却・加熱が自在です。
アクリル樹脂製内扉がついていますので、内部の観察が容易です。
温度調節精度の高いPID制御を採用しています。
積み重ねてもご使用いただけます。

材質
庫内/アルミニウム
内扉/PMMA(アクリル)
温度設定範囲(℃)
5〜50
10℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
アズワン品番1-6150-02 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×190×325 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×343×433 質量(kg)24 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)12〜26 消費電力(W)最大100 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)2 温度センサーK型熱電対 温度制御PID制御 温度分布37℃時±1℃以下 棚板寸法(mm)279×190 対流方式強制対流方式 庫内容量(L)18 温度設定単位0.1℃ 冷却能力(℃)室温-15〜16(約1時間)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この商品は理化学用培養・冷蔵機器ですので、医療行為又はそれに類似する行為、目的でのご使用はできません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする