アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの 培養機器/インキュベーター
コンパクトクールインキュベーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09320026
品番
ICI-1
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥104,390
販売価格(税別)
¥
94,900
バスケットに入れる
ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。
庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。
温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
材質
透明カバー/ポリスチレン(PS)
網板/ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-6112-01
付属品
網板×1枚
質量(kg)
3.2
材質(本体)
ABS
使用温度範囲(℃)
12〜26
消費電力(W)
40
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)
2
網サイズ(mm)
200×145
温度センサー
K型熱電対
温度制御
PID制御
外寸法(mm)
270×210×260
温度設定範囲(℃)
12〜50
庫内寸法(mm)
220×160×130
対流方式
強制対流方式
温度分布精度
±1.5℃
注意
※この商品は理化学用培養・冷蔵機器ですので、医療行為又はそれに類似する行為、目的でのご使用はできません。