付属品ACアダプター、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
形状BOX型
質量(g)約330
電源(V)DC12±1(センタープラス)
方式(走査)2:1インターレース
レンズ4〜9mm
有効画素数976(H)×494(V)
機能(ワイドダイナミックレンジ)ATR(D-WDR)、(デイナイト機能)自動/カラー/BW、(オートゲインコントロール)ON/OFF、(プライバシーマスク)4ヶ所任意設定
消費電流(mA)約280
解像度(水平)700TVライン
使用環境温度(℃)-5〜40
視野角(水平)約62〜30°
S/N比52dB(AGC OFF)
出力信号(ビデオ)1.0Vp-p 75Ω
同期方式内部同期
撮像素子1/3インチカラーCCD 52万画素 SONY製
ホワイトバランスATW/PUSH/ユーザー1/ユーザー2/ANTI CR/手動/PUSH LOCK
出力端子(映像)BNC.J
ノイズリダクション2D-DNR
画質モード左右反転/ブライトネス/コントラスト/シャープネス/色相ゲイン
シャッタースピード1/60〜1/100000秒
補正機能(逆光補正)BLC/HLC、(ガンマ補正)0.45
最低被写体照度(Lux)0.03(F1.2)