ツマミ付ネジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09321794 品番 TL-112-420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。

用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 材質(本体)BSBM 質量(g)13.5 種類丸形 寸法D(mm)30 表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 寸法B(mm)20 寸法C(mm)8 寸法A1(mm)15 取付部おねじ 寸法B1(mm)12 寸法E(Φmm)3 寸法AM4 ねじの呼びM4 表面処理(本体)Cr RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)20 寸法A2(Φmm)10 材質(取付部)BSBM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09321794
2022-09-16
用途:
試験用

頻繁に開閉する設備のネジを脱落後防止へ変更。作業性が上がった。

対象商品:
09321794
2018-02-08
用途:
カメラマイクホルダーをカメラに付けるために使用
その他業種

ネジ径の割にリュウズが大きいから手でも充分締めつけ可能
他店を探してましたがあっさりこちらで発見
即買いしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする