付属品すき間ノズル、ハンディノズル、充電器、バッテリー
その他集じん方式:遠心分離サイクロン
寸法(mm)スティック時:幅209×奥行227×高さ957、ハンディ時:幅99×奥行151×高さ386
質量(kg)標準質量:1.2、本体:0.84
色ブラック系
消費電力(W)充電中:約12/充電完了後:0.3
バッテリーリチウムイオン電池18V1730mAh/着脱バッテリー
充電時間約4時間
充電方式充電器
運転時間(分)(最長連続)標準モード:標準吸込み口約32、すき間ノズル約45、自動モード:約8〜21、強モード:約8※床の種類、使用環境、使用状況により異なる。
吸込口径パワーヘッド(自走パワーアシスト)、コンパクトスリムヘッド、からみにく〜いブラシ、からぶきパワーブラシ