外付けフロッピーディスクドライブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09323031 品番HT-FD31BY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

プラグ&プレイに対応したドライブ不要ですぐ使えるフロッピーディスクドライブです。
本商品は、USB-AとUSB-C端子に対応しているため、様々なPCとの接続が可能です。
また、フロッピーディスクの出し入れの際、本体がズレたりUSBケーブルに引っ張られて本体がズレることを抑制する滑り止めゴム足を採用。
快適にご使用いただけます。
236gと軽量コンパクトな設計で持ち運びにも便利です。

セット内容本体、取扱説明書、保証書 質量(g)236 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×20 対応メディアフロッピーディスク1.44MB、720KB 適合ドライバー不要(プラグ&プレイ) インターフェイスUSB2.0 Type-A、Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする