東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンルーム用バッグ/小物
収納ケース専用ベルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09323846
品番
FD9201-07
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
バッテリー収納ケース(FD9101)を取り付けるための専用ベルトです。
アジャスター調整により、長さを変更することが可能です。
用途
食品工場、異物混入対策
適合
3J1131、JF2504
色
ネイビー
サイズ
フリーサイズ
幅(cm)
調整幅:約65〜119
注意
※バッテリー専用収納ケース(FD9101)は別売りです。