栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の グロメット、ゴム足
パネル止め
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09323921
品番
TL-287-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40
販売価格(税別)
¥
36
バスケットに入れる
パネルの簡易ストッパーです。
材質
POM
色
黒色
質量(g)
0.5
種類
ゴム足
下穴径(Φmm)
3.5
皿径(Φmm)
6.2