溶存酸素計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09325849 品番PDO-520
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です
安心のIP-67防水対応です
投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)

寸法(mm)プローブ:Φ28×190 測定範囲0〜20.0mg/L(溶存酸素)、0〜50℃(温度) 質量(g)プローブ:約220 電源約1 コード長さ(m)4 精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度) 測定方式ポーラログラフ式プローブ 表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度) 機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ ディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0〜50(プローブは0〜60) 使用環境湿度(%)80 RH以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする