A-Gas Japan
A-Gas Japanの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
A-Gas Japanの 溶存酸素計(DO計)
溶存酸素計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09325858
品番
DO-5509
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
溶存酸素測定のスタンダード機種
スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に
0〜40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様
サンプリングタイム:約0.4秒
寸法(mm)
電極部:Φ28×190
電源
006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA
測定範囲(mg/L)
0〜20.0
ケーブル長(m)
4
精度
本体:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)
測定方式
ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)
表示分解能
0.1(mg/L)
機能
ローバッテリー表示
温度補償(℃)
自動温度0〜40
ディスプレイ
データロガー
使用環境温度(℃)
0〜50(プローブは0〜60)
使用環境湿度(%)
80 RH以下