A-Gas Japan
A-Gas Japanの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
A-Gas Japanの 溶存酸素計(DO計)
溶存酸素変換器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09325885
品番
TRDO-501
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
溶存酸素の長期計測に
設置が簡単
IP63
電源(V)
DC9〜30
測定範囲(mg/L)
0〜20.0
アナログ出力
4〜20mA
校正
O2校正:スライドスイッチ
使用環境温度(℃)
0〜50
使用環境湿度(%)
80RH未満