※画像は商品例です。
田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの ポスト
田島メタルワークの ポスト用部品
メイルボックス用ルームナンバーシール Lタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1シート
注文コード
09326181
品番
2LA
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。
メタリックシールです。
黒地に銀色文字が浮き上がります。
切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様
銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工
材質
銀色ポリエステルシート
取付方式
シール
番号
部屋番号(3文字):201〜206
寸法(高さH×幅W)(mm)
29×68
文字サイズ(mm)
H23