※画像は商品例です。
田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの ポスト
田島メタルワークの ポスト用部品
メイルボックス用ルームナンバーシール Lタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1シート
注文コード
09326251
品番
9LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。
メタリックシールです。
黒地に銀色文字が浮き上がります。
切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様
銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工
材質
銀色ポリエステルシート
取付方式
シール
番号
部屋番号(3文字):901〜906
寸法(高さH×幅W)(mm)
29×68
文字サイズ(mm)
H23