※画像は商品例です。

13LA メイルボックス用ルームナンバーシール Lタイプ 田島メタルワーク 09326558 13LA メイルボックス用ルームナンバーシール Lタイプ 田島メタルワーク 09326558

メイルボックス用ルームナンバーシール Lタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート 番号部屋番号(4文字):1301〜1306 注文コード09326558 品番13LA
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は番号など55種類から選べます 他の種類を見る

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。
メタリックシールです。
黒地に銀色文字が浮き上がります。
切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。

仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工 材質銀色ポリエステルシート 取付方式シール 番号部屋番号(4文字):1301〜1306 寸法(高さH×幅W)(mm)29×84 文字サイズ(mm)H23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする