※画像は商品例です。

8SA メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ 田島メタルワーク 09326786 8SA メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ 田島メタルワーク 09326786

メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1シート 番号部屋番号(3文字):801〜806 注文コード09326786 品番8SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は番号95種類から選べます 他の種類を見る

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。
メタリックシールです。
黒地に銀色文字が浮き上がります。
切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。

仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工 材質銀色ポリエステルシート 取付方式シール 番号部屋番号(3文字):801〜806 寸法(高さH×幅W)(mm)20×47 文字サイズ(mm)H16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする