※画像は商品例です。

1SDT メイルボックス用ルームナンバーシール TSタイプ タテ 田島メタルワーク 09327940 1SDT メイルボックス用ルームナンバーシール TSタイプ タテ 田島メタルワーク 09327940

メイルボックス用ルームナンバーシール TSタイプ タテ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1シート 注文コード09327940 品番1SDT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。
メタリックシールです。
黒地に銀色文字が浮き上がります。
切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。

仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工、ツヤ消し 材質銀色ポリエステルシート 文字内容部屋番号(3文字):119〜124 取付方式シール 寸法(高さH×幅W)(mm)60×20 文字サイズ(mm)H16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする