栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 埋込取手・掘込取手
埋込取手
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/処理
(クリップ)エラストマー/黒色(ベース)ABS/黒色(板ばね)SK5(テンパ材)/-(アーム)SPCC/Ni(リベット)TCuW/-(ビス・六角ナット)S/Zn(プレート)SECC/-
注文コード
09327997
品番
THA-323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・材質/処理・寸法B
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取手部に板ばねを使用しています。
材質/処理
(クリップ)エラストマー/黒色
(ベース)ABS/黒色
(板ばね)SK5(テンパ材)/-
(アーム)SPCC/Ni
(リベット)TCuW/-
(ビス・六角ナット)S/Zn
(プレート)SECC/-
用途
計測機器・通信機器等
質量(g)
88
垂直許容荷重(N[kgf])
192[20]
RoHS指令(10物質対応)
対応