※画像は商品例です。

8LM メイルボックス用ルームナンバーシール Lタイプ 同文字 田島メタルワーク 09328150 8LM メイルボックス用ルームナンバーシール Lタイプ 同文字 田島メタルワーク 09328150

メイルボックス用ルームナンバーシール Lタイプ 同文字

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート 文字内容部屋番号(1文字):8 注文コード09328150 品番8LM
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は文字内容10種類から選べます 他の種類を見る

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。
メタリックシールです。
黒地に銀色文字が浮き上がります。
切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。

仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工 材質銀色ポリエステルシート 文字内容部屋番号(1文字):8 取付方式シール 寸法(高さH×幅W)(mm)27×22 文字サイズ(mm)H23
注意
※3・4文字各タイプの上へ重ねて貼る番号追加シール。
※高さ寸法が異なるため、ならべての使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする