栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の L型ハンドル
防水ハンドル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/処理
(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr(パッキン)CR/黒色(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn(取付ナット)ZDC/Zn(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
寸法B(mm)
27
注文コード
09328216
品番
THA-330B-1(5Y7/1)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
材質/処理・寸法B
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質/処理
(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
Φ60
寸法D(mm)
48.6
寸法E(mm)
22.4
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
4.5
寸法H(mm)
10
寸法J(mm)
Φ8
寸法K(mm)
□10
寸法L(mm)
40
寸法N(mm)
35
寸法P(mm)
16
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
色
アイボリー
質量(g)
508
キー番号
キー無し
RoHS指令(10物質対応)
対応