栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の L型ハンドル
ステンレス防水ハンドル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/処理
(本体・受座・キャップ)SCS13/バフ研磨(パッキン)エラストマー/黒色(歯付座金・角穴ワッシャー・平座金・ロック)SUS304/-(取付ナット)SCS13/バレル研磨(座金組込十字穴付六角ボルト)SUS/-(キー)BSP/Ni
寸法B(mm)
27
注文コード
09328295
品番
THA-330S-1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/処理・寸法B
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質/処理
(本体・受座・キャップ)SCS13/バフ研磨
(パッキン)エラストマー/黒色
(歯付座金・角穴ワッシャー・平座金・ロック)SUS304/-
(取付ナット)SCS13/バレル研磨
(座金組込十字穴付六角ボルト)SUS/-
(キー)BSP/Ni
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
Φ60
寸法D(mm)
49.7
寸法E(mm)
21.4
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
3.5
寸法H(mm)
10
寸法J(mm)
Φ8
寸法K(mm)
□10
寸法L(mm)
40
寸法N(mm)
35
寸法P(mm)
16
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
質量(g)
566
キー番号
No.200
RoHS指令(10物質対応)
対応