THA-330S-1 ステンレス防水ハンドル 栃木屋 09328304 THA-330S-1 ステンレス防水ハンドル 栃木屋 09328304 THA-330S-1 ステンレス防水ハンドル 栃木屋 09328304 THA-330S-1 ステンレス防水ハンドル 栃木屋 09328304 THA-330S-1 ステンレス防水ハンドル 栃木屋 09328304

ステンレス防水ハンドル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/処理(本体・受座・キャップ)SCS13/バフ研磨(パッキン)エラストマー/黒色(歯付座金・角穴ワッシャー・平座金・ロック)SUS304/-(取付ナット)SCS13/バレル研磨(座金組込十字穴付六角ボルト)SUS/- 寸法B(mm)27 注文コード09328304 品番THA-330S-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質/処理・寸法Bなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質/処理
(本体・受座・キャップ)SCS13/バフ研磨
(パッキン)エラストマー/黒色
(歯付座金・角穴ワッシャー・平座金・ロック)SUS304/-
(取付ナット)SCS13/バレル研磨
(座金組込十字穴付六角ボルト)SUS/-
寸法A(mm)120 寸法B(mm)27 寸法C(mm)Φ60 寸法D(mm)49.6 寸法E(mm)21.4 寸法F(mm)8 寸法G(mm)3.5 寸法H(mm)10 寸法J(mm)Φ8 寸法K(mm)□10 寸法L(mm)40 寸法N(mm)35 寸法P(mm)16 用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 質量(g)582 キー番号キー無し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする