栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の L型ハンドル
ステンレス防水ハンドル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/処理
(本体・受座・キャップ)SCS13/バフ研磨(パッキン)CR/黒色(歯付座金・角穴ワッシャー・平座金・ロック)SUS304/-(取付ナット)SCS13/バレル研磨(座金組込十字穴付六角ボルト)SUS/-(キー)BSP/Ni
寸法B(mm)
25
注文コード
09328313
品番
THA-330S-2K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/処理・寸法B
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質/処理
(本体・受座・キャップ)SCS13/バフ研磨
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・角穴ワッシャー・平座金・ロック)SUS304/-
(取付ナット)SCS13/バレル研磨
(座金組込十字穴付六角ボルト)SUS/-
(キー)BSP/Ni
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
Φ48
寸法D(mm)
44.6
寸法E(mm)
14.3
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
1.5
寸法H(mm)
7
寸法J(mm)
Φ7
寸法K(mm)
□8
寸法L(mm)
32
寸法N(mm)
30
寸法P(mm)
15
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
質量(g)
408
キー番号
No.200
RoHS指令(10物質対応)
対応