THA-282-2 平面ラッチ(1P) 栃木屋 09329336 THA-282-2 平面ラッチ(1P) 栃木屋 09329336 THA-282-2 平面ラッチ(1P) 栃木屋 09329336 THA-282-2 平面ラッチ(1P) 栃木屋 09329336 THA-282-2 平面ラッチ(1P) 栃木屋 09329336

平面ラッチ(1P)

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/処理(ケース・レバー・ローター)ZDC/Cr(梨地)(ベース・取付金具)SPCC/Zn(ラッチ)ZDC/Cr(なべ小ねじ)S/Zn(キー)BSP/Ni 注文コード09329336 品番THA-282-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は材質/処理など10種類から選べます 他の種類を見る

扉の開閉は、レバーを引くことによって開き、扉を押すだけで閉まるワンタッチ操作です。
また、ラッチが相手側に収まっていない時は、レバーが浮いた状態になるので扉のロック状態を目で確認できる安全重視の設計です。
取付けは本体を分解することなく取付けられ、ホコリ・ゴミ・水等が筐体内部に入りにくい構造になっています。

材質/処理
(ケース・レバー・ローター)ZDC/Cr(梨地)
(ベース・取付金具)SPCC/Zn
(ラッチ)ZDC/Cr
(なべ小ねじ)S/Zn
(キー)BSP/Ni
寸法A(mm)83 寸法B(mm)102 寸法C(mm)90 寸法D(mm)73 寸法E(mm)93 用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等 仕様右型 質量(g)600 キー番号キー無し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09329293
2015-02-27
用途:
爪が折れたので交換。
恒栄通建株式会社 様 (建設業・工事業)

たいへん満足です。

対象商品:
09329336
2013-01-31
用途:
作業車の工具箱 取手交換

爪が折れたので新しくしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする