※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-195-003 埋込取手 栃木屋 09329512 THA-195-003 埋込取手 栃木屋 09329512 THA-195-003 埋込取手 栃木屋 09329512 THA-195-003 埋込取手 栃木屋 09329512

埋込取手

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容THA-195-1、THA-195C-1 注文コード09329512 品番THA-195-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はセット内容・材質/処理・寸法Bなど8種類から選べます 他の種類を見る

取付面から突出量が少ない(約2mm)取手です。

用途計測機・制御装置・事務機器等 セット内容THA-195-1、THA-195C-1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09327997
2014-01-24
用途:
機材の取っ手

便利に使っています

対象商品:
09327997
2022-04-26
用途:
機器函製作時
有限会社松田電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

見た目よかったので購入しましたが、寸法確認不足で使用できませんでした。
(なので満足度 普通) 短い物があれば幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする