曜日別特売
THA-195-004 埋込取手 栃木屋 09329521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-195-004 埋込取手 栃木屋 09329521
THA-195-004 埋込取手 栃木屋 09329521
THA-195-004 埋込取手 栃木屋 09329521
THA-195-004 埋込取手 栃木屋 09329521

埋込取手

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個セット内容THA-195-2、THA-195C-2注文コード09329521品番THA-195-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

取付面から突出量が少ない(約2mm)取手です。

用途
計測機・制御装置・事務機器等
セット内容THA-195-2、THA-195C-2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09327997
2014-01-24
用途: 機材の取っ手

便利に使っています

対象商品 : 09327997
2022-04-26
用途: 機器函製作時
有限会社松田電気電気・ガス・熱供給・水道業

見た目よかったので購入しましたが、寸法確認不足で使用できませんでした。
(なので満足度 普通) 短い物があれば幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする