ステンレスパネル取手

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09330106 品番 THA-239-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

各種機器に合わせてサイズが選べます。

寸法A(mm)68 寸法B(Φmm)7 寸法D(mm)8 寸法E(mm)30 材質/処理SUS304/バフ研磨 用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)30.1 寸法CM5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ワッシャー、ナットは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09330072
2023-06-26
用途:
パネルの取手に使用
吾光熔接所 様 (製造業)

ステンレス製でバフがしてあり見た目もきれいでいいです

対象商品:
09330063
2020-12-08
用途:
扉の取手に

取り付けが簡単でさびに強くて見た目がよく使いやすい

対象商品:
09330054
2019-05-30
用途:
浴室の取っ手
有限会社クリーンサポート 様 (サービス業)

太さもちょうどよくしっかりしていた。
ボルトが太目仕様なので探すのに苦労しました。

対象商品:
09330054
2022-05-16
用途:
扉の取っ手として使用
その他業種

製品に関して問題ありません、ただ、付属するビスがありません、製品説明にビスがつかないことが載っていましたが、あまりにビス寸法が特寸です、これだったら値段が上がってもビスを付けた方が良いと思います。

対象商品:
09330072
2018-04-05
用途:
自作真空管アンプの製作
製造業

見た感じもグレードアップ。手触りも良く持ちやすくいい感じです。

対象商品:
09330063
2016-02-05
用途:
各種家具(引き出し)、金属製ケース等に使用

この手の取っ手はホームセンターでは取り扱っておらず、通販での購入しか入手する方法はありません。今回も金属製ケースの取っ手用として購入しました。結果は満足いく仕上がりとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする