転がる缶ストッカー350

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09330846 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

350ml缶8本収納可能!上から入れて下から取り出す、缶が転がるストッカー。よく飲む缶ドリンクを先入れ先出し収納。冷蔵庫の中にスッキリ収納でき、取り出しやすい。高さ約17cm、奥行30cmのスペースで出し入れできます。

用途冷蔵庫収納ケース 適合収納できる缶のサイズ:350mlの缶容器(約6.6×12.3cm)※上記以外の容器は収納出来ても転がりにくい場合があります。 材質本体/ポリプロピレン 滑り止め/エラストマー樹脂 寸法(cm)約14.4×29.8×高さ12.1、使用に必要なスペース:奥行30以上、高さ17以上※前後のすべり止めが段差に乗り上げたり、棚板から飛び出さないように製品を水平に置いてください。 耐熱温度(℃)本体/100、すべり止め/70 耐冷温度(℃)-20
注意
※火のそばや高温になる場所に置かないでください。
※水平な場所に置いて下さい。
※缶を収納したまま持ち上げて移動させないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする