曜日別特売
HM16W×700 偏芯座付ボルト36 BXカネシン 09331717

 

HM16W×700 偏芯座付ボルト36 BXカネシン 09331717
HM16W×700 偏芯座付ボルト36 BXカネシン 09331717

偏芯座付ボルト36

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード09331717品番HM16W×700
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

木材のめり込みに対する基準強度が、スギの無垢材(KD材)と同数値であるRW集成材(オウシュウアカマツ)、WW集成材(スプルース)でも、36.0kNまでの使用が可能です。
梁せい105mm以上で使用可能です。
ボルト径をΦ14.5にしたことで、ボルト穴との干渉が少なく、スムーズな施工が可能です。

使用方法
(1)柱面から29mm以上の位置にΦ18~Φ21のボルト穴をあけます。
(2)本体を差し込んだ後、ホールダウン金物を介しナットで接合します。
用途ホールダウン金物(36.0kNまで)を片引きで接合する場合に使用します。材質ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼、座金:JIS G 3101 SS400相当付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT095)
注意
※基礎直結アンカーの代用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする